| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520803 Herst.-Nr.: 5520803 EAN/GTIN: 4063963009431 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Gute Sofort- und dauerhaftung
- Klebkraft: 2,0 N/cm
- Reisskraft: 43 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,5 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 49 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 55mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, PVC, Klebeband, tesa, 50 µ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 2,22* | € 3,92* | | | | Lager 42XH2 | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,22* | € 4,21* | | | | | | 8 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,26* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03364* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 151,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|