Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband - Braun, 55 mm x 66 m, PVC, Normale Anwendung, tesa, TESA 4120


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband - Braun, 55 mm x 66 m, PVC, Normale Anwendung, tesa, TESA 4120
Klebeband - Braun, 55 mm x 66 m, PVC, Normale Anwendung, tesa, TESA 4120
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678309
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520803
EAN/GTIN:
     4056705208032
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material:
PVC
Anwendungsbereich:
Normale Anwendung
Ausführung:
Leise Abrolllautstärke
Marke:
tesa
Version:
TESA 4120
Individueller Aufdruck:
Nein
Klebstoff:
Kautschuk, hochfest
Breite:
55 mm
Durchmesser 3:
75 mm
Länge:
66 m
Stärke2:
49 µm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2327
36
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,87*
6 Tage
2327
36
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 4,16*
9 Tage
180
36
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,27*
Lager 1675
37
1
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 7,65*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,65*
€ 9,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0641* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.