Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Umreifungsband, grün, geprägt, 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m, 2.900 N, 406-mm-Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PET-Umreifungsband, grün, geprägt, 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m, 2.900 N, 406-mm-Kern
PET-Umreifungsband, grün, geprägt, 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m, 2.900 N, 406-mm-Kern
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM10-3
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM10-3
EAN/GTIN:
     4063963036567
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

PET-Band, grüün

  • Automatenqualität
  • geprägte Oberfläche
  • Reißkraft: 2.900 N
  • Kern: 406 mm
  • 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m
  • 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m


-temperaturstabil
-geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte

Weitere Informationen:
Breite:
12,5 mm
Stärke:
0,6 mm
Lauflänge:
2700 m
Reißfestigkeit:
2900 N
Farbe:
grün Farbe
Kerndurchmesser:
406 Kerndurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,04*
€ 121,12*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 130,98*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,98*
€ 155,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,35*
€ 131,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 98,56*
€ 117,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,70*
€ 111,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,29*
€ 91,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,55*
€ 86,33
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-1
ab € 160,52*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-2
ab € 158,58*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-4
ab € 96,71*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-5
ab € 87,86*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-7
ab € 70,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.