Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Umreifungsband, grün, geprägt, 12,0 x 0,50 mm x 3.000 m, 2.300 N, 406-mm-Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PET-Umreifungsband, grün, geprägt, 12,0 x 0,50 mm x 3.000 m, 2.300 N, 406-mm-Kern
PET-Umreifungsband, grün, geprägt, 12,0 x 0,50 mm x 3.000 m, 2.300 N, 406-mm-Kern
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM10-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM10-1
EAN/GTIN:
     4063963036543
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

PET-Band, grüün

Automatenqualität
geprägte Oberfläche
Reißkraft: 2.300 N
Kern: 406 mm
12,0 x 0,50 mm x 3.000 m
1 VE = 1 Rolle = 3.000 m

  • temperaturstabil
  • geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Stärke:
0,5 mm
Lauflänge:
3000 m
Reißfestigkeit:
2300 N
Farbe:
grün Farbe
Kerndurchmesser:
406 Kerndurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 161,02*
€ 228,13*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 238,07*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 238,07*
€ 283,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 216,56*
€ 257,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 200,67*
€ 238,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 188,39*
€ 224,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 175,29*
€ 208,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 171,69*
€ 204,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 161,77*
€ 192,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-2
ab € 158,29*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-3
ab € 46,96*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-4
ab € 96,74*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-5
ab € 88,21*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-7
ab € 70,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.