Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisaufkleber: Gebotszeichen Hände waschen, Ø 10 cm, selbstklebend, wetterfest, ablösbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA12927
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12927
EAN/GTIN:
     4008705129275
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
HERMA 12927 Hinweis Aufkleber Hände waschen 20er Set (Ø 10 cm, 5 Blatt, Polyesterfolie) selbstklebend, wetterfest, rückstandsfrei ablösbare Hinweisschilder, blau. Hinweisaufkleber mit Gebotszeichen "Hände waschen". Denn richtiges und regelmäßigegs Händewaschen schützt vor Keimen und Bakterien. Die selbstklebenden Schilder aus robuster Folie sind wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt und helfen bei der korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen. Die runden Aufkleber mit einem Ø 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Türen, Fenstern und in sanitären Anlagen. Ideal für die Verwendung im Hotel, Restaurant, in Firmen, Fitnessstudios, öffentlichen Einrichtungen, Arztpraxen uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Motiv:
Hände waschen
Oberfläche:
matt
Durchmesser:
100 MM
Format:
A4
Haftung:
ablösbar
Material:
Polyesterfolie
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,78*
ab € 7,28*
€ 10,67*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,68*
41 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,63*
€ 11,21*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 20,88*
Lager 42XH2
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 31,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,69*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.