Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, LDPE, 50 mm x 500 m - 50 my,lebenmittelunbedenklich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchfolie, LDPE, 50 mm x 500 m - 50 my
Schlauchfolie, LDPE, 50 mm x 500 m - 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO5-3
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO5-3
EAN/GTIN:
     4063963019065
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch

Schlauchfolie, LDPE, 50 mm x 500 m - 50 my

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
50 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: LDPE, 50 mm x 500 m - 50 my
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,52*
€ 69,34*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 78,62*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,62*
€ 93,5578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 25,215* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.