| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM50075 Herst.-Nr.: 50075 EAN/GTIN: 4015544900927 |
| | |
|
| | |
| Dieser Fingerverband ist speziell für Erste-Hilfe-Ausrüstungen in der Lebensmittelproduktion entwickelt worden. Er ist detektierbar, wasserabweisend und mit seiner blauen Farbe ideal für alle, die mit Nahrungsmitteln arbeiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 12 cm | Breite: | 2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 13,95* | € 19,85* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 14,08* | € 27,36* | | | | Lager 42XH2 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 14,48* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1448* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|