| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL50220 Herst.-Nr.: 50075 EAN/GTIN: 4015544500752 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Detektierbarer Fingerverband X-RAY DETECT Dieser Fingerverband ist speziell für Erste-Hilfe-Ausrüstungen in der Lebensmittelproduktion entwickelt worden. Er ist detektierbar, wasserabweisend und mit seiner blauen Farbe ideal für alle, die mit Nahrungsmitteln arbeiten. Ein detektierbarer Fingerverband kann von Detektoren erkannt werden, falls das Pflaster oder Teile davon in die Lebensmittel geraten. Dies sorgt für absolute Hygiene und Lebensmittelsicherheit. Der detektierbare Wundschnellverband besteht aus einer wasserabweisenden PE-Folie. So weicht das Pflaster nicht auf und schützt die Wunde auch unter feuchten Arbeitsbedingungen zuverlässig. Mit einer Größe von 12 cm x 2 cm ist der Fingerverband ideal, um Verletzungen an den Fingern zu versorgen. Das Pflaster kann mehrmals um den Finger gewickelt werden - für einen extrem guten Halt und eine optimale Wundabdeckung. aus wasserabweisendem PU leuchtend blaue Farbe und daher gut zu erkennen hypoallergen und sehr hautverträglich detektierbar (für Metall- und Röntgenmaschinen aufffindbar) extra lang, 12 cm x 2 cm, ideal für Wunden an den Fingern einzeln verpackt, sehr hygienisch eingesiegelt 1 Pflasterstreifen pro Pack. Eigenschaften - wasserabweisendes PU, hypoallergen
- detektierbar (eingearbeitete Alufolie zwischen Wundauflage und PU-Schicht) und röntgenfähig, einzeln eingesiegelt
Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster finger, hypoallergene pflaster, pflaster-strips detectable, detektierbar, Alufolie, wasserabweisend, hypoallergen, PU-Schicht, röntgenfähig, X-Ray, Wundauflage, Röntgen, Metall |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 13,96* | € 20,65* | | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 10,67* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|