| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM237516 Herst.-Nr.: 237516 EAN/GTIN: 4015544911930 |
| | |
|
| | |
| Diese 150my starke Latzschürze besteht aus einem wasserdichten TPU und zeichnet sich durch eine sehr glatte Oberfläche aus. Da die Schürze aus einem Stück gefertigt ist, ist die Schürze besonders hygienisch und kann somit ideal in der Fleischverarbeitung, Lebensmittelindustrie oder auch in der Spülküche eingesetzt werden. Die Latzschürze ist ebenfalls für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und auch gegen tierische Öle und Fette widerstandsfähig. Die Schürze ist sehr pflegeleicht und kann mehrmals verwendet werden, da sie bis zu 90°C waschbar ist. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 130 cm | Breite: | 90 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,30* | € 55,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,60* | € 74,89* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,15* | € 84,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|