| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF3733135 Herst.-Nr.: 3733135 EAN/GTIN: 4062481527816 |
| |
|
| | |
| Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone SE 2 2020 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät. Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone SE 2 2020 erhalten bleiben. Präzisions-Zuschnitt Perfekte Passform für das Apple iPhone SE 2 2020. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche. Hohe Transparenz 94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Oberflächen-Härte Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen. Touch-Kompatibilität Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts. Perfekte Klebeschicht Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage. Kompatibel mit Apple iPhone SE 2 / SE 3 A2296 A2275 A2298 Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Apple iPhone SE 2 2020 | Gerätemarke: | Apple |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 2,99* | ab € 6,88* | € 12,03* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 6,78* | € 15,74* | | | | Lager 42XH2 | 17 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,10* | € 26,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,36667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|