Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Displayschutzfolie für Flachbildschirme mit 16 Zoll Displays [344 mm x 215 mm, 16:10] - Entspiegelt, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF1946686
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1946686
EAN/GTIN:
     4066208595393
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Gerät - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Gerät wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
40.6 cm (16 Zoll) [344 x 215 mm]
Gerätemarke:
Universal
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 21,67*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 27,37*
Lager 42XH2
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 38,03*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,03*
€ 45,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,15*
€ 44,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,91*
€ 24,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,16*
€ 19,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5346686
ab € 20,22*
Ähnlich
Bedifol
2746686
ab € 18,27*
Ähnlich
Bedifol
1846686
ab € 12,17*
Ähnlich
Bedifol
3546686
ab € 31,59*
Ähnlich
Bedifol
2046686
ab € 20,08*
Ähnlich
Bedifol
5546686
ab € 24,45*
Ähnlich
Bedifol
5846686
ab € 27,25*
Ähnlich
Bedifol
2946686
ab € 18,29*
Ähnlich
Bedifol
2846686
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
3646686
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.