Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie für Flachbildschirme mit 16 Zoll Displays [344 mm x 215 mm, 16:10]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF1846686
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1846686
EAN/GTIN:
     4066208595386
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Gerät!

Dein Gerät ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Gerät und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
40.6 cm (16 Zoll) [344 x 215 mm]
Gerätemarke:
Universal
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 21,72*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 27,39*
Lager 42XH2
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 37,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,95*
€ 45,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,13*
€ 44,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,87*
€ 24,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,15*
€ 19,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5346686
ab € 20,19*
Ähnlich
Bedifol
2746686
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
1946686
ab € 12,17*
Ähnlich
Bedifol
3546686
ab € 31,29*
Ähnlich
Bedifol
2046686
ab € 20,15*
Ähnlich
Bedifol
5546686
ab € 24,51*
Ähnlich
Bedifol
5846686
ab € 27,35*
Ähnlich
Bedifol
2946686
ab € 18,12*
Ähnlich
Bedifol
2846686
ab € 18,27*
Ähnlich
Bedifol
3646686
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.