| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-KLG 1210R Herst.-Nr.: KLG 1210R EAN/GTIN: 4063963095045 |
| | |
|
| | |
| Klappbare Big Boxen geschlossen. Außenmaße L x B x H; 120 x 100 x 114 cm. Innenmaße L x B x H: 111 x 91 x 82 cm. Ausführung: Boden und Seiten geschlossen 4 Lenkräder ohne Feststeller Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert. Material: 1 A Neumaterial. Gewicht: 50,19 kg. Hinweis: nicht für Flüssigkeiten geeignet. Farbe: Grundkörper, Stirn- und Seitenwand: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 Füße: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 120 x 100 x 114 cm | Innenmaße L x B x H: | 111 x 91 x 82 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen 4 Lenkräder ohne Feststeller Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert | Material: | 1 A Neumaterial | Gewicht: | 50,19 kg | Hinweis: | nicht für Flüssigkeiten geeignet | Farbe: | Grundkörper, Stirn- und Seitenwand: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 Füße: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß-behälter rollen, groß behälter, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Eurobehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |