| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-KLG 1210R Herst.-Nr.: KLG 1210R EAN/GTIN: 4063963095045 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Klappbare Big Boxen geschlossen, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 114 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 120 x 100 x 114 cm | Innenmaße L x B x H: | 111 x 91 x 82 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen 4 Lenkräder ohne Feststeller Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert | Material: | 1 A Neumaterial | Gewicht: | 50,19 kg | Hinweis: | nicht für Flüssigkeiten geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß-behälter rollen, groß behälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |