Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 77808 Primerless Line, 33m x 900mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-77808-60000-15
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77808-60000-15
EAN/GTIN:
     4042448446381
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa ACXplus 77808 Primerless Line, 33m x 900mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
33 m
Breite:
900 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.466,63*
€ 1.900,73*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,38*
€ 1.909,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.735,06*
€ 1.911,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.909,18*
€ 2.271,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.870,86*
€ 2.226,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.793,46*
€ 2.134,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.657,51*
€ 1.972,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.557,22*
€ 1.853,09
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1.489,41*
€ 1.772,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.467,38*
€ 1.746,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 44,46607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.