|  |
 |
| Artikel-Nr.: 424-3762 Herst.-Nr.: 1001258 EAN/GTIN: 4251684738659 |
| |
|
|  |  |
 | Schlauchfolie 220 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 100µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 220 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 100µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 20.00 | Breite: | 20.00 | Höhe: | 22.00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 220 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE-Folie |
|  |  |
| |