Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchfolie Schema
Schlauchfolie Schema
schlauchfolie_ldpe_transparent_200mmx500m_50my_2520046_1
LDPE-Schlauchfolien\schlauchfolie_ldpe_transparent_KHP76131102R50-200-500_2520046
Artikel-Nr.:
     424-2520046
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KHP76131102R50-200-5
EAN/GTIN:
     4251684725031
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Schlauchfolie 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 200 mm Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 400 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
LDPE-Folie
Qualität:
1A-Granulat (ohne Regenerat)
Länge:
27.00
Breite:
27.00
Höhe:
20.00
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 29,69* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,01*
€ 133,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,61*
€ 124,4859
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,44*
€ 121,9036
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,92*
€ 107,0048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 75,11*
€ 89,3809
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,05*
€ 79,7895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.