Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 200 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 200 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Schlauchfolie 200 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Schlauchfolioe Schema
schlauchfolie_ldpe_transparent_200mm_x_100m_x200my_2520037
Artikel-Nr.:
     424-2520037
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     PES01022
EAN/GTIN:
     4251684724942
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 my
folienschlauch
Schlauchfolie 200 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ablängen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer u.s.w.. Material: LDPE-Folie Folienstärke: 200µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 200 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
200µ
Form:
Rolle
Material:
LDPE-Folie
Länge:
40.00
Breite:
40.00
Höhe:
22.00
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 200 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,09*
€ 107,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,21*
€ 90,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 72,30*
€ 86,04
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 68,39*
€ 81,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,25*
€ 66,94
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 53,70*
€ 63,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.