| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520031 Herst.-Nr.: PES01020 EAN/GTIN: 4251684724881 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 100 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 200µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 100 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ablängen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer u.s.w.. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 200µ | Form: | Rolle | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 40.00 | Breite: | 40.00 | Höhe: | 12.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |