Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FALCON IBC-Trichter aus PE, 15 Liter, eckig, Ablauföffnung Ø 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-218-986
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     218986
EAN/GTIN:
     4055661011915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
denios kunststofftrichter
FALCON IBC-Trichter aus Kunststoff (PE), 15 Liter, eckige Version, Ablauföffnung Ø 145 mm
  • große Ablauföffnung (Ø 145mm) mit integriertem 2"-Anschluss, z.B. für optionale Füllstandsanzeige
  • Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen
  • Aufbewahrungsfächer für IBC-Verschlussdeckel
  • Füllvolumen 15 Liter
  • zum sicheren Auffangen und Einleiten von Flüssigkeiten
  • hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
  • erleichtert das saubere Einfüllen auch größerer Mengen von Flüssigkeiten
  • mit großer Ablauföffnung (Ø 145 mm)
  • gewölbter Boden - Flüssigkeiten laufen restlos ab
  • Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen für z.B. IBC-Verschlussdeckel, Deckelöffner, Handschuhe etc
  • Trichter zum Aufsetzen auf handelsübliche IBC
  • Füllvolumen: 15 Liter
  • mit integriertem 2''-Anschluss, z.B. für optionale Füllstandsanzeige
Technische Daten:
  • Version: für IBC
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Tiefe außen [mm]: 730
  • Breite außen [mm]: 790
  • Höhe außen [mm]: 175
  • Breite innen [mm]: 735
  • Länge Auslauf [mm]: 45
  • Durchmesser Auslauf außen: 143
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
  • Volumen [l]: 15
  • Farbe: grau
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde innen
  • Innengewinde: 2"
  • Gewicht [kg]: 7,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
790 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Höhe Außen:
175 mm
Breite Innen:
735 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Trichter IBC, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, FALCON IBC-Trichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 138,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 141,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 171,58*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
230342
ab € 267,54*
Ähnlich
Denios
243312
ab € 104,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.