Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FALCON IBC-Trichter aus PE, 15 Liter, eckig, Ablauföffnung Ø 145 mm, leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-230-342
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     230342
EAN/GTIN:
     4055661020641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
denios kunststofftrichter
FALCON IBC-Trichter aus Kunststoff (PE), 15 Liter, eckige Version, Ablauföffnung Ø 145 mm, leitfähig
  • zum sicheren Auffangen und Einleiten von Flüssigkeiten
  • hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
  • erleichtert das saubere Einfüllen auch größerer Mengen von Flüssigkeiten
  • mit großer Ablauföffnung (Ø 145 mm)
  • gewölbter Boden - Flüssigkeiten laufen restlos ab
  • Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen für z.B. IBC-Verschlussdeckel, Deckelöffner, Handschuhe etc
  • Trichter zum Aufsetzen auf handelsübliche IBC
  • Füllvolumen: 15 Liter
  • mit integriertem 2''-Anschluss, z.B. für optionale Füllstandsanzeige
Technische Daten:
  • Version: für IBC
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Tiefe außen [mm]: 730
  • Breite außen [mm]: 790
  • Höhe außen [mm]: 175
  • Breite innen [mm]: 735
  • Länge Auslauf [mm]: 45
  • Durchmesser Auslauf außen: 143
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
  • Volumen [l]: 15
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht [kg]: 7,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
790 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Höhe Außen:
175 mm
Breite Innen:
735 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Trichter IBC, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, FALCON IBC-Trichter, Trichter ableitfähig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
218986
ab € 120,64*
Ähnlich
Denios
243312
ab € 104,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.