Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Komplettpacktisch SYSTEM BASIC, m. Schneidvorrichtung, 1600 x 800 x 2205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
Komplett-Packtisch
Packstation
Rocholz Komplettpacktisch SYSTEM BASIC, mit Schneidvorrichtung, 1600 x 800 x 2205 mm
  • Komplettpacktisch Basic zum Verpacken von Waren
  • Mit Arbeitsplatte aus strapazierfähiger kunststoffbeschichtung
  • Stabiles 4-Fußgestell aus Stahl
  • Aufbaumagazin mit acht Steckbügel zur Ablage von Kartonagen
  • Mit höhenverstellbarem Ablageboden und Abrollvorrichtung für Packpapierrollen mit maximalem Durchmesser von 300 mm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1600 x 800 x 2205
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1600
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 800
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 850
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Material Arbeitsplatte: Spanplatte
  • Oberfläche Arbeitsplatte: melaminharz beschichtet
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 19
  • Gewicht [kg]: 67
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1600 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
67 kg
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, packpapier-rolle blau, komplett packtisch, Packtisch, Komplettpacktisch, Packplatz, Arbeitstisch, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,99*
€ 1.214,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,28*
€ 1.204,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,64*
€ 1.174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,52*
€ 1.154,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,50*
€ 1.145,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309364
ab € 524,41*
Zubehör
k.A.
309423
ab € 61,39*
Zubehör
k.A.
309432
ab € 191,90*
Zubehör
k.A.
309434
ab € 69,94*
Zubehör
k.A.
309433
ab € 121,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.