Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme MPC-3, Tragfähigkeit 3000 kg, Greifbereich 0 - 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme 3000 kg
PLANETA Hebeklemme MPC-3, Tragfähigkeit 3000 kg, Greifbereich 0 - 180 mm
  • Hebeklemme MPC - Für Stahlblechpakete bzw. mehrere formschlüssig übereinanderliegende Bleche
  • Mindestens paarweiser Einsatz notwendig - Set bestehend aus 2 Stück
  • Einfache Einstellung auf die benötigte Blechpaketdicke durch Höhenverstellung des Greifers
  • Robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel beachten!
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 158
  • Breite außen [mm]: 270
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 3000
  • Greifbereich [mm]: 0 - 180
  • Gewicht [kg]: 38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, PLANETA, Hebeklemme MPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,37*
€ 1.458,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,29*
€ 1.448,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,35*
€ 1.385,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,66*
€ 1.344,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,20*
€ 1.293,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.