Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme HPC-4 - 5, Tragfähigkeit 5000 kg, Greifbereich 0 - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
PLANETA Hebeklemme HPC-4 - 5, Tragfähigkeit 5000 kg, Greifbereich 0 - 40 mm
  • Hebeklemme HPC-4 - Für den horizontalen Transport und zum Wenden von einzelnen Blechen oder Trägerprofilen
  • Verriegelung durch Federvorspannung
  • Einfaches Öffnen durch Hebelmechanismus mit Greifring
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Set bestehend aus 2 Stück
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 104
  • Breite außen [mm]: 380
  • Höhe außen [mm]: 261
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 5000
  • Greifbereich [mm]: 0 - 40
  • Gewicht [kg]: 27,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
104 mm
Höhe Außen:
261 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
27,6 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Hebeklemme HPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,98*
€ 624,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,93*
€ 592,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,32*
€ 572,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,09*
€ 529,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.