Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme SLC-1, mit Gelenktragering, 1000 kg, 0 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme 1000kg
PLANETA Hebeklemme SLC-1, mit Gelenktragering, Tragfähigkeit 1000 kg, Greifbereich 0 - 20 mm
  • Hebeklemme SLC - Für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen und Stahlplatten in alle Richtungen
  • Gelenktragering bietet zusätzlichen Freiheitsgrad
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Sehr robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel beachten!
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 60
  • Breite außen [mm]: 145
  • Höhe außen [mm]: 290
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 1000
  • Greifbereich [mm]: 0 - 20
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
145 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
290 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, PLANETA, Hebeklemme SLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.