Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Rundschlingenpaket, 11-teilig, in einer praktischen Sporttasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundschlingen-Paket
Rundschlingen-Satz
rundschlingen paket
PLANETA Rundschlingenpaket, 11-teilig, in einer praktischen Sporttasche
  • 11-teiliges Rundschlingenpaket in einer praktischen Sporttasche
  • Rundschlingen aus Polyester nach DIN EN 1492-2
  • Farbcodierung nach Euro-Norm
  • Mit eingewebter Tragkraft und Tonnenstreifen
  • 7-fache Sicherheit
  • Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
  • Bestehend aus: - 2 Stück (Tragfähigkeit 1.000 kg, Nutzlänge 1 m), - 2 Stück (Tragfähigkeit 1.000 kg, Nutzlänge 2 m), - 2 Stück (Tragfähigkeit 2.000 kg, Nutzlänge 1 m), - 2 Stück (Tragfähigkeit 2.000 kg, Nutzlänge 2 m), - 2 Stück (Tragfähigkeit 3.000 kg, Nutzlänge 3 m), - 1 Sporttasche
Technische Daten:
  • Typ: Rundschlingen
  • Tiefe außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 550
  • Höhe außen [mm]: 280
  • Werkstoff: Polyester
  • Farbe: farbig sortiert
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
550 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
280 mm
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Rundschlingen, Rundschlingenpaket, Hebeschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,18*
€ 184,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,59*
€ 183,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,33*
€ 174,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,04*
€ 169,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,93*
€ 147,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.