Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen für Stahl-Umreifungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299700
EAN/GTIN:
     4056705101128
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Abrollwagen für Stahl-Umreifungsbänder
  • praktische Abrollwagen zum einfachen Transport, Umreifungsband steht immer und überall schnell zur Verfügung
  • stabile Ausführung als fahrbare Stahlkonstruktion
  • mit zwei leichtgängigen Rädern
  • für Stahlumreifungsbänder mit Scheibenwicklung, Breite 13 – 20 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, abrollwagen transpak, Umreifung, Abroller, Bänderwagen, Kunststoffbandabrollwagen, Umreifungsbandwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 359,71*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,93*
€ 371,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,39*
€ 375,62*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 363,29*
€ 417,28*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,55*
€ 442,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299701
ab € 311,06*
Zubehör
k.A.
299702
ab € 575,32*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 549,45*
Zubehör
k.A.
299671
ab € 236,75*
Zubehör
k.A.
299673
ab € 242,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.