Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Umreifungsbandband, blank, 16 mm breit x 0,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299671
EAN/GTIN:
     4056705100053
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahl-Umreifungsbandband, blank, 16 mm breit x 0,5 mm
  • absolute Sicherheit bei Schwergut- und Ladungssicherung
  • einzigartig hohe Festigkeit
  • aus gebläutem Stahl
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 400000
  • Breite außen [mm]: 16
  • Kern-Durchmesser [mm]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: silber
  • Qualität Verpackungsmaterial: 700kp
  • Belastung [N]: 6400
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400000 mm
Breite Außen:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, stahl umreifungsband, Umreifung, Verpackungsband, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 119,24* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,76*
€ 341,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,64*
€ 335,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 264,00*
€ 314,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 249,14*
€ 296,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,48*
€ 283,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9050033
ab € 240,51*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 39,73*
Zubehör
k.A.
299677
ab € 145,55*
Zubehör
k.A.
299673
ab € 242,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.