Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg, 0,90 m x 0,90 m, für Verkehrszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286176
EAN/GTIN:
     4250384740542
Suchbegriffe:
Beton-Aufstellvorrichtung
Betonaufsteller
Beton
Aufstellvorrichtung
Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 KG, 0,90 m x 0,90 m, zur Anbringung von Verkehrs- und Signalzeichen
  • Beton-Aufstellvorrichtung für vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen
  • positionierbar durch Stapler oder Kran (auch stapelbar)
  • inkl. vorgerichtetem Vierkantloch 60 mm x 60 mm
  • inkl. 4 Gewindebolzen zur Anbringung von verschiedenen Adaptierungen für den individuellen Einsatz
  • inkl. 2 Krankhaken für den einfachen Transport
  • perfekt geeignet für den Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Sonstiges*
  • Oberfläche: roh
  • Farbe: grau
  • Gewicht [kg]: 1000
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Sonstiges*
Oberfläche:
roh
Farbe:
grau
Gewicht:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 401,64*
€ 653,71*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 573,75*
€ 659,13*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,68*
€ 659,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,78*
€ 665,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,38*
€ 858,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,84*
€ 785,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,45*
€ 745,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,65*
€ 724,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,68*
€ 683,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 24,06*
Zubehör
Schake
ab € 12,54*
Zubehör
Schake
ab € 42,82*
Zubehör
Schake
ab € 224,63*
Zubehör
Schake
ab € 547,02*
Zubehör
Schake
ab € 423,88*
Zubehör
Schake
ab € 26,89*
Zubehör
Schake
ab € 123,84*
Zubehör
Schake
ab € 526,63*
Zubehör
Schake
ab € 40,09*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.294,50*
Zubehör
Schake
ab € 337,35*
Zubehör
Schake
ab € 329,35*
Zubehör
Schake
ab € 52,93*
Zubehör
Schake
ab € 16,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.