Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, 2400 mm, Traglast 100 - 1000 kg, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276392
EAN/GTIN:
     4251305403850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm, 2400 mm, Traglast 100 - 1000 kg, rot
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 2400
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 57
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
2400 mm
Höhe Außen:
190 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,61*
€ 506,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,88*
€ 517,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,80*
€ 556,60*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 497,23*
€ 567,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,10*
€ 631,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,57*
€ 751,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,82*
€ 739,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,24*
€ 701,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,10*
€ 661,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800149
ab € 442,15*
Ähnlich
Widex Selection
E6040173
ab € 461,82*
Ähnlich
Widex Selection
100800319
ab € 508,68*
Ähnlich
k.A.
276396
ab € 484,56*
Ähnlich
k.A.
276395
ab € 486,94*
Ähnlich
k.A.
276394
ab € 484,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.