Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066853, Lastarm, starr 2400mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100800149
EAN/GTIN:
     4251305403867
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066853, Lastarm , Lastarm: starre Ausführung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RLA-1 2400
Traglast max.:
1000 kg
Maße BxTxH:
2260x560x610 mm
Farbe:
RAL 5010
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Gewicht:
57 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: LASTARM,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,65*
€ 507,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,80*
€ 518,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,07*
€ 557,85*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 496,34*
€ 569,36*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 488,06*
€ 602,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,98*
€ 617,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,13*
€ 576,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,80*
€ 535,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800314
ab € 440,12*
Ähnlich
Widex Selection
E6040173
ab € 463,24*
Ähnlich
Widex Selection
100800319
ab € 508,55*
Ähnlich
k.A.
276396
ab € 485,13*
Ähnlich
k.A.
276395
ab € 486,03*
Ähnlich
k.A.
276394
ab € 485,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.