Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubetrieb intern HFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266661
EAN/GTIN:
     4045761178359
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
Akkubetrieb intern, für Waagenmodelle HFA
  • für Waagen HFA
  • nicht nachrüstbar, bitte zusammen mit der Waage bestellen
Technische Daten:
  • Farbe: silber
  • Maße außen B x T x H [mm]: 57 x 80 x 30
  • Bestückung: Akku & Netzteil, Betriebsanleitung, Zusatzbeschreibung
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2011/65/EU), EG-Richtlinie (2014/30/EU), EG-Richtlinie (2014/35/EU)
  • Gewicht [kg]: 0,08
Weitere Informationen:
Breite Außen:
57 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
30 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, KERN Waage, Akku Waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 48,60*
€ 65,55*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 65,58*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 76,59*
€ 97,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
HFD-A04
ab € 93,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.