Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Tischwaage FCB 3K0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage 0,1g
tischwaage
tischwaage bis 3 kg
KERN Tischwaage FCB, Zweitanzeige an der Rückseite, bis 3 kg, d = 0,1 g
  • einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • viele Funktionen wie Tara-Vorabzug, Rezepturfunktion oder Stückzählung
  • serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Typ: FCB
  • Wägebereich max.: 3 kg
  • Ablesbarkeit d: 100 mg
  • Maße Wägeplatte [mm]: 253 x 227
  • Maße außen B x T x H [mm]: 323 x 270 x 110
  • Reproduzierbarkeit: 100 mg
  • Linearität: 300 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: nein
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 200 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 2 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig (572-926)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 2,59
Weitere Informationen:
Breite Außen:
323 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
110 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
2,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Waage, Industriewaage, KERN Waage, KERN Tischwaage, Wägesystem, Waage bis 3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266472
ab € 58,62*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,97*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,58*
Zubehör
k.A.
266473
ab € 84,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.