Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spundfass, 120 l, Spundverschraubung 3/4'' und 2''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Spundfass
Kunststoffspundfass
Ringfass
Sickenspundfass
Kunststoff-Spundfass, 120 Liter, Spundverschraubung 3/4'' und 2''
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
  • beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • temperaturbeständig bis + 70° Celsius
  • platzsparend stapelbar
  • recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H1/Y1.9/200/...)
  • Oberfläche: roh
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 120
  • Innengewinde: S70x6 (2" grob)
  • Innengewinde 2: 3/4"
  • Maße Ø x H [mm]: 493 x 745
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
745 mm
Durchmesser Außen:
493 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
HDPE
Oberfläche:
roh
Farbe:
blau
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, spundfass kunststoff 120 l, ringfass 120 l, ringfass kunststoff, L-Ringfass, L-Ringfässer, Kunststoff Spundfass, Kunststofffass, Kunststoff-Fass, Kunststoff-Fässer, Plastikfässer, Plastikfass, Rundfass, Rundfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
ab € 160,37*
Zubehör
k.A.
257249
ab € 63,77*
Zubehör
k.A.
174149
ab € 28,87*
Zubehör
k.A.
174151
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.