Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassdeckel aus Polyethylen (PE), für 120-l-Fässer, natur-transparent, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257249
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassdeckel
fassdeckel kunststoff
fassdeckel
Fassdeckel aus PE für 120-Liter-Fässer, natur-transparent, VE = 5
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • effektiver Schutz des Fassinhalts
  • passend für handelsübliche Spundfässer aus PE, Stahl und Edelstahl
  • die Arretierung unterhalb des Fassrandes sorgt für einen sicheren Halt
  • mit 4 Laschen zum einfachen Auf- und Abziehen
  • in natur-transparent
  • 1 VE = 5 ST
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: transparent
  • Durchmesser außen [mm]: 500
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
500 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdeckel, Fassdeckel Kunststoff, PE-Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257250
ab € 58,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.