Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Herausnehmen, Ø 60 mm, 2 Kettenösen, Hülse zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten,herausnehmbar, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 60 mm, 2 Kettenösen, einbetonierbar
  • zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
  • Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt und lackiert
  • zum Einbetonieren, mit Bodenhülse
  • Keine Unfallgefahr bei herausgenommenen Pfosten. Die mit der Straßendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung
  • Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14090
  • herausnehmbar durch Dreikantverschluss nach DIN 3223
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236899
ab € 27,91*
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,47*
Zubehör
k.A.
236901
ab € 51,84*
Zubehör
k.A.
236904
ab € 127,14*
Zubehör
Moravia
213.12.984
ab € 103,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.