Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Kunststoff, Länge 10 m, gelb/schwarz, Durchmesser 6 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
Absperrkette aus Kunststoff, 10 m lang, schwarz-gelb, Durchmesser 6 mm
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 10
  • Durchmesser außen [mm]: 6
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
10 mm
Durchmesser Außen:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrungen, Absperrung Kette, PE-Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,796* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,07*
€ 45,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
236900
ab € 28,42*
Ähnlich
k.A.
236901
ab € 51,95*
Ähnlich
k.A.
116531
ab € 81,31*
Ähnlich
k.A.
236904
ab € 127,32*
Ähnlich
Moravia
213.12.984
ab € 103,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.