Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Herausnehmen, Ø 60 mm, 2 Kettenösen, Platte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten,herausnehmbar, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 60 mm, 2 Kettenösen, zum aufdübeln
  • zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
  • Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt und lackiert
  • zum Aufdübeln mit Spezial-Bodenplatte
  • Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14090
  • Herausnehmbar durch Dreikantverschluss
  • kann mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 schnell entfernt werden
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236899
ab € 27,91*
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,47*
Zubehör
k.A.
236901
ab € 51,84*
Zubehör
k.A.
236904
ab € 127,14*
Zubehör
Moravia
213.12.984
ab € 103,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.