Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 127-165 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 127-165 mm, blau
  • sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
  • Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
  • sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
  • Blockiersystem für Durchgangsventile
  • langlebiges Polypropylen
  • resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
  • für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm
  • für Handräder mit Durchmesser von 127 bis 165 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: blau
  • Geeignet für: Ventil-Blockiersysteme
  • Breite außen [mm]: 193
  • Gewicht [kg]: 0,298
Weitere Informationen:
Breite Außen:
193 mm
Tiefe Außen:
181 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
blau
Gewicht:
0,298 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, Logout, Lock out, Absperrsystem, absperren, Absperrungen, Sicherheitssperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
209733
ab € 64,14*
Ähnlich
k.A.
209730
ab € 29,61*
Ähnlich
k.A.
209734
ab € 142,83*
Ähnlich
k.A.
209731
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.