Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 25-64 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 25-64 mm, blau
  • sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
  • Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
  • sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
  • Blockiersystem für Durchgangsventile
  • langlebiges Polypropylen
  • resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
  • für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm
  • für Handräder mit Durchmesser von 25 bis 64 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: blau
  • Geeignet für: Ventil-Blockiersysteme
  • Breite außen [mm]: 100
  • Gewicht [kg]: 0,061
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
79 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
blau
Gewicht:
0,061 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, Logout, Lock out, Absperrsystem, absperren, Absperrungen, Sicherheitssperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
209732
ab € 55,96*
Ähnlich
k.A.
209733
ab € 64,02*
Ähnlich
k.A.
209734
ab € 143,06*
Ähnlich
k.A.
209731
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.