Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 1000 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-136-972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     136972
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 1000 Liter Volumen, schwarz
  • zylindrische Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc
  • eingeformte Gewindemuffe (3/4")
  • Verschlussstopfen 3/4" mit EPDM-Dichtung
  • für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,6 g/cm³
  • auch für lichtempfindliche Medien geeignet
  • abschließbarer Schraubdeckel DN160 mit EPDM-Dichtung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Farbe: schwarz
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Länge außen [mm]: 1080
  • Breite außen [mm]: 1080
  • Höhe außen [mm]: 1260
  • Durchmesser außen [mm]: 1080
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 37
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1080 mm
Breite Außen:
1080 mm
Tiefe Außen:
1080 mm
Höhe Außen:
1260 mm
Durchmesser Außen:
1080 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter pe, dosier behälter, dosierbehälter schwarz, Lagerbehälter aus PE, Dosierbehälter aus PE, Lagerbehälter aus Kunststoff, Dosierbehälter aus Kunststoff, Lagerbehälter Polyethylen, Dosierbeghälter Polyethylen, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,62*
€ 899,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,03*
€ 883,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,10*
€ 774,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179701
ab € 621,19*
Zubehör
k.A.
179709
ab € 624,60*
Zubehör
k.A.
256919
ab € 355,87*
Zubehör
k.A.
256954
ab € 1.279,85*
Zubehör
k.A.
117104
ab € 19,62*
Zubehör
k.A.
256946
ab € 530,60*
Zubehör
k.A.
256459
ab € 124,27*
Zubehör
k.A.
256467
ab € 63,06*
Zubehör
k.A.
256960
ab € 101,70*
Zubehör
k.A.
256961
ab € 369,92*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 51,88*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 55,96*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 60,97*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 65,85*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 72,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.