Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwannen mit DIBT Zulassung, für Lagerbehälter, 1000 Liter, natur-transpar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwannen mit DIBT Zulassung, für Lager- u Dosierbehältern,1000 Liter Volumen, natur-transparent
  • passend z. B. für Lagerbehälter und Dosierbehälter
  • zur sicheren Aufnahme von Leckagen und Tropfverlusten
  • UV-stabilisiert, lebensmittelecht
  • eingesinterte Literskala
  • mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-518 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1150 x 1150 x 1080
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1150 x 1150 x 1080
  • Durchmesser außen [mm]: 1150
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.22-518), Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 34
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1150 mm
Breite Außen:
1150 mm
Tiefe Außen:
1150 mm
Höhe Außen:
1080 mm
Durchmesser Außen:
1150 mm
Volumen:
1000 l
Auffangvolumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff auffangwanne 1000 liter, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangbehälter aus Kunststoff, Auffangbehälter aus PE, Auffangbehälter aus Polyethylen, PE-Auffangbehälter, Kunststoffbehälter, Rundbehälter, Auffangwannen, Sammelbehälter, PE-Behälter, Polyethylenbehälter, Salzlösebehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,06*
€ 867,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,54*
€ 857,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,30*
€ 834,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,51*
€ 802,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,80*
€ 742,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
257236
ab € 971,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.