Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 300 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-136-967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     136967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 300 Liter Volumen, schwarz
  • zylindrische Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc
  • eingeformte Gewindemuffe (3/4")
  • Verschlussstopfen 3/4" mit EPDM-Dichtung
  • für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,6 g/cm³
  • auch für lichtempfindliche Medien geeignet
  • abschließbarer Schraubdeckel DN160 mit EPDM-Dichtung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Farbe: schwarz
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Länge außen [mm]: 655
  • Breite außen [mm]: 655
  • Höhe außen [mm]: 1110
  • Durchmesser außen [mm]: 655
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Länge Außen:
655 mm
Breite Außen:
655 mm
Tiefe Außen:
655 mm
Höhe Außen:
1110 mm
Durchmesser Außen:
655 mm
Volumen:
300 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter pe, dosier behälter, dosierbehälter 300l, Lagerbehälter aus PE, Dosierbehälter aus PE, Lagerbehälter aus Kunststoff, Dosierbehälter aus Kunststoff, Lagerbehälter Polyethylen, Dosierbeghälter Polyethylen, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179698
ab € 313,70*
Zubehör
k.A.
179706
ab € 315,25*
Zubehör
k.A.
256919
ab € 357,05*
Zubehör
k.A.
256952
ab € 784,30*
Zubehör
k.A.
117104
ab € 19,59*
Zubehör
k.A.
256945
ab € 504,55*
Zubehör
k.A.
256456
ab € 123,85*
Zubehör
k.A.
256464
ab € 60,90*
Zubehör
k.A.
256960
ab € 102,43*
Zubehör
k.A.
256959
ab € 101,66*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 52,34*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 56,03*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 61,37*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 66,27*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 72,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.