Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandanzeige für Lager- und Dosierbehälter bis 400 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256945
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandanzeige
Füllstandsanzeige
Schwimmer
Füllstandanzeige für Lager- und Dosierbehälter bis 400 Liter Volumen
  • Füllstandanzeige über einen Seilzug
  • 2 bistabile Schalter dienen der Grenzwerterfassung, der Min-/Max-Steuerung und schützen vor Überfüllung oder Trockenlauf
  • Technische Daten zum bistabilen Schalter: Schaltspannung 4-250 V AC oder 4-30 V DC, Schaltstrom 1m A - 3 A, elektrischer Anschluss: 3-poliger Gerätesteckanschluss
  • inklusive Schwimmer aus Polypropylen (PP)
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Werkstoff: PVC
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,01*
€ 694,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,03*
€ 672,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,82*
€ 649,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
256947
ab € 556,85*
Ähnlich
k.A.
256948
ab € 577,73*
Ähnlich
k.A.
256949
ab € 639,58*
Ähnlich
k.A.
256946
ab € 532,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.