Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 200 Liter, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-136-934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     136934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 200 Liter Volumen, natur-transparent
  • zylindrische Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc
  • eingeformte Gewindemuffe (3/4")
  • Verschlussstopfen 3/4" mit EPDM-Dichtung
  • für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,6 g/cm³
  • in natur-transparent mit Volumenskala, so dass der Füllstand jederzeit erkennbar ist
  • abschließbarer Schraubdeckel DN160 mit EPDM-Dichtung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 200
  • Farbe: transparent
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Länge außen [mm]: 550
  • Breite außen [mm]: 550
  • Höhe außen [mm]: 1030
  • Durchmesser außen [mm]: 550
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Länge Außen:
550 mm
Breite Außen:
550 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
1030 mm
Durchmesser Außen:
550 mm
Volumen:
200 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter pe 200l, dosier behälter, dosier-behälter 200 l, Lagerbehälter aus PE, Dosierbehälter aus PE, Lagerbehälter aus Kunststoff, Dosierbehälter aus Kunststoff, Lagerbehälter Polyethylen, Dosierbeghälter Polyethylen, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179697
ab € 212,10*
Zubehör
k.A.
179705
ab € 211,74*
Zubehör
k.A.
256919
ab € 357,05*
Zubehör
k.A.
256951
ab € 692,40*
Zubehör
k.A.
117104
ab € 19,59*
Zubehör
k.A.
256945
ab € 504,55*
Zubehör
k.A.
256455
ab € 125,00*
Zubehör
k.A.
256463
ab € 61,00*
Zubehör
k.A.
256960
ab € 102,43*
Zubehör
k.A.
256959
ab € 101,66*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 52,34*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 56,03*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 61,37*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 66,27*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 72,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.