Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 52
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 52
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6653-52
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6653-52
EAN/GTIN:
     4250063627973
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, EN ISO 20471, Klasse 1
  • Mischgewebe
  • Zollstocktasche
  • Gesäßtasche mit Patte
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • mit Schnittschutzeinlage
  • Reflexstreifen: 2 x 5 cm silber am Hosenbein umlaufend

Material:

  • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
  • Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Größe:
52
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Forstschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,2059
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,37*
€ 105,1603
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,10*
€ 102,459
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,83*
€ 99,7577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,6058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,88*
€ 89,1072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,26*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,66*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,99*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,11*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 90,98*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,38*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 68,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.