| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-6330WX-3XL Herst.-Nr.: 8-6330WX-3XL EAN/GTIN: 4251387516783 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke Forest Jack Red. Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluß. Produktbeschreibung: - atmungsaktiv, winddicht
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- vertikale Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite
- links aufgesetzte Brusttasche mit Patte verschließbar durch Klettverschluss
- Zusätzliche Tasche am linken Oberarm verschließbar durch Reißverschluss
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Kordelzug im Saum
- leicht verlängertes Rückenteil
- Verschlussart: Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb/rot/grau | Größe: | 3XL | Material: | Polyester mit TPU Membrane | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xxxl, arbeitsjacke watex |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,84* | € 48,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,55* | € 50,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,33* | € 50,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,20* | € 53,78* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 39,09* | € 54,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 217,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|