Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Latzhose mit Schnittschutz grün/leuchtorange Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstschutz-Latzhose Basic Design C grün/leuchtorange Gr. 50
Forstschutz-Latzhose Basic Design C grün/leuchtorange Gr. 50
Forstschutz-Latzhose mit Schnittschutz grün/leuchtorange Gr. 50, Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-1781-50
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-1781-50
EAN/GTIN:
     4250063616816
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

Produktbeschreibung:

  • EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
  • Mischgewebe
  • seitlicher Schlitz
  • elastische, verstellbare Hosenträger
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • Brustlatztasche mit Reißverschluss
  • Gesäßtasche mit Patte verschließbar
  • Zollstocktasche
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Warnkeil im Unterschenkelbereich
  • Bundweitenverstellung mittels Knopf
  • elastischer Einsatz im Schritt
  • Gummizug in der Hinterhose
  • mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich

Material:

  • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
  • Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/leuchtorange
Größe:
50
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Typ:
Forstschutzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 75,89*
€ 94,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 76,00*
€ 94,66*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 95,18*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 78,72*
€ 104,83*
4 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 91,72*
€ 112,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,7477
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,21*
€ 121,6299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,883
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,25*
€ 110,9675
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,80*
€ 108,052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,6768
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 209,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,45*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,54*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,11*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,14*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,63*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,64*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.