Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke gelb, komplett wasserdicht Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regen-Jacke gelb, komplett wasserdicht 100 % Polyester mit PU-beschichtung, Größe XL
Regen-Jacke gelb, komplett wasserdicht 100 % Polyester mit PU-beschichtung, Größe XL
Artikel-Nr.:
     415AS-profi20142
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     20142
EAN/GTIN:
     4016092201429
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Regenjacke gelb, komplett wasserdicht

Produktbeschreibung:

  • Regenjacke gelb
  • komplett wasserdicht
  • 100% Polyester mit PU-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polyester mit PU-Beschichtung
Typ:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
20140
ab € 21,47*
Ähnlich
profibau
20146
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.