Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke gelb, komplett wasserdicht Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regen-Jacke gelb, komplett wasserdicht 100 % Polyester mit PU-beschichtung, Größe L
Regen-Jacke gelb, komplett wasserdicht 100 % Polyester mit PU-beschichtung, Größe L
Artikel-Nr.:
     415AS-profi20141
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     20141
EAN/GTIN:
     4016092201412
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Regenjacke gelb, komplett wasserdicht

Produktbeschreibung:

  • Regenjacke gelb
  • komplett wasserdicht
  • 100% Polyester mit PU-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polyester mit PU-Beschichtung
Typ:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,50*
€ 35,105
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
20140
ab € 21,47*
Ähnlich
profibau
20146
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.